Referenties
Festo:SDE5-D10Z-FP-Q6-P-M8
Rubix:05118994
Fabrikant:567460
EAN:4052568215361

Documenten
Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SDE5-D10Z-FP-Q6-P-M8 567460
Druksensor SDE5-D10Z-FP-Q6-P-M8 Met M8-stekkeruitvoering. Autorisatie = (* RCM Mark, * c UL US-erkende (OL)), CE-markering (Zie conformiteitsverklaring) = conform aan EU-richtlijn voor EMC, materiaalspecificatie = conform aan RoHS, gemeten variabele = verschildruk, meetmethode = piëzoresistieve druksensor
Pressure sensor, design 5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | druk sensor |
| Uitvoering | sde5 |
| Spanning, min. | 15 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Aangepaste tariefcode | 90262020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,27 excl. BTW
/ stuk
€ 94,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen