Kegellager Timken XC 2253CB/LM48514XP, Buitendiameter: 68.263 mm | Binnendiameter: 34.925 mm | Breedte: 18.288 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:XC 2253CB/LM48514XP
Rubix:03329641
EAN:0053893984865


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 34,925 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 68,263 mm |
| Breedte | 18,288 mm |
Productdetails : TIMKEN XC 2253 CB/LM 48514 XP KEGELLAGER EENRIJIG
Timken XC 2253CB/LM48514XP is een eenrijig kegellager (TS) voor gecombineerde belastingen. Afmetingen: 34,925 × 68,263 × 18,037 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 34,925 mm |
| Buitendiameter | 68,263 mm |
| Breedte | 18,288 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,3 kg |
| Serie | lm48500 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 18,037 mm |
| Norm | ANSI/ABMA 19.2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 63100 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 64600 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,66 excl. BTW
/ stuk
€ 127,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen