Referenties
Enerpac:RAR306
Rubix:A0012525
Fabrikant:RAR306




Technische samenvatting
| Hefhoogte | 451 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
| Diameter zuiger | 75 mm |
Documenten
Productdetails : ENERPAC CILINDER ALUMINIUM RAR306
RAR-serie dubbelwerkende hydraulische cilinders bieden een snelle en beter gecontroleerde zuigerterugtrekking dan verenretour- of lastenretourtypes. De hydraulische retourmethode blijft effectief werken ongeacht slanglengtes en systeemeverliezen, waardoor efficiëntie en productiviteit behouden blijven. Elke RAR Cylinder is gekeurd voor tot 10.000 psi (700 bar) en voldoet aan ASME B30. 1. De aluminium. constructie van RAR Cylinders betekent dat ze niet alleen licht van gewicht zijn, maar ook minder corrosief dan vergelijkbare stalen uitvoeringen. Dit helpt de duurzaamheid in veel bijtende omgevingen te behouden. Voor extra bescherming worden RAR Aluminium Cylinders afgewerkt met een geanodiseerde harde coating om beschadiging te weerstaan en de levensduur van de cilinder te verlengen. Handgrepen op alle modellen verbeteren hun draagbaarheid. Elke RAR Cylinder is uitgerust met een op te schroeven gehardstalen zadel en een stalen voetplaat voor verhoogde duurzaamheid. Optionele Tilt Saddles kunnen helpen de last gelijkmatig te ondersteunen en ongewenste zijbelasting te verlichten.
Sterke punten
•Dubbelwerkend voor snelle terugtrekking, ongeacht slanglengtes en systeemeverliezen
Composietlagers vergroten de levensduur van de cilinder en de weerstand tegen zijbelasting
Harde coating op alle oppervlakken weerstaat beschadiging en verlengt de levensduur van de cilinder
Handgrepen inbegrepen op alle modellen
Stalen voetplaat en zadel ter bescherming tegen door belasting geïnduceerde schade
Geïntegreerde aanslagring voorkomt dat de zuiger te ver doordrijft en kan de volledige capaciteit van de cilinder weerstaan
Ingebouwde veiligheidsklep voorkomt accidentele overdruk
Composietlagers vergroten de levensduur van de cilinder en de weerstand tegen zijbelasting
Harde coating op alle oppervlakken weerstaat beschadiging en verlengt de levensduur van de cilinder
Handgrepen inbegrepen op alle modellen
Stalen voetplaat en zadel ter bescherming tegen door belasting geïnduceerde schade
Geïntegreerde aanslagring voorkomt dat de zuiger te ver doordrijft en kan de volledige capaciteit van de cilinder weerstaan
Ingebouwde veiligheidsklep voorkomt accidentele overdruk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hefhoogte | 451 mm |
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
| Diameter zuiger | 75 mm |
| Oliecapaciteit | 663 cm³ |
| Model | rar |
| Aangepaste tariefcode | 84254200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.893,75 excl. BTW
/ stuk
€ 3.501,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen