FISCHER PLUGGEN S 8

Expansieplug S

Zie technische informatie

Referenties

Fischer:50108
Rubix:09050008
EAN:4042205038217
FISCHER PLUGGEN S 8

Technische samenvatting

Boordiameter8 mm
Lengte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FISCHER PLUGGEN S 8


De fischer S serie spreidpluggen combineert een beproefd ontwerp met een hoogwaardige nylon constructie. De plug onderscheidt zich door een eenvoudige montage en een brede compatibiliteit met gangbare schroeven.

Kenmerken:
De fischer S spreidplug is vervaardigd uit nylon en werkt door gecontroleerde expansie in twee richtingen tijdens het indraaien van de schroef. Deze werking maakt het mogelijk om de verankeringskrachten te oriënteren, afhankelijk van de positie in het materiaal, met name in de buurt van randen. Door de afwezigheid van een kraag kan de plug diep onder pleisterwerk worden geplaatst tot in de dragende laag, zonder vooraf bepaalde boordiepte. De anti-rotatievergrendeling stabiliseert de plug in het boorgat en beperkt ongewenste beweging tijdens de montage. De S serie is compatibel met houtschroeven en spaanplaatschroeven en is geschikt voor zowel montage in wachtstand als doorsteekmontage. Tijdens de installatie zorgt de progressieve expansie voor een veilige verankering in het basismateriaal, mits een randafstand wordt aangehouden die minimaal gelijk is aan de lengte van de plug. De benodigde schroeflengte wordt bepaald door de som van de pluglengte, de dikte van het pleisterwerk of isolatiemateriaal, het te bevestigen element en één schroefdiameter.

Specificaties:
• Verkrijgbare diameters: van 4 mm tot 20 mm
• Verschillende verpakkingen verkrijgbaar
• Pluglengtes: van 20 mm tot 120 mm, afhankelijk van de diameter
• Compatibele schroefdiameters: van 2,0 mm tot 16,0 mm, afhankelijk van de referentie
• Referenties: 0501XX (XX: plugdiameter)
• Materiaal: nylon
• Bevestigingsprincipe: expansie in twee richtingen
• Maximale toelaatbare belastingen (indicatief): 16 daN voor S4 en tot 388 daN voor S20 (beton)

Sterke punten

• Plaatsing onder pleisterwerk mogelijk dankzij de afwezigheid van een kraag, waardoor de dragende laag wordt bereikt
• Gecontroleerde oriëntatie van de expansiezones door rotatie van de plug, waardoor krachten parallel aan randen kunnen worden gericht
• Eenvoudige plaatsing dankzij slanke geometrie, wat bijdraagt aan een snelle montage
• Hoge stabiliteit in het boorgat dankzij anti-rotatienokken
• Brede maatvoering binnen één Fischer serie

Toepassingen

De fischer S spreidplug wordt gebruikt voor de bevestiging van lichte elementen in massieve materialen zoals beton, volle baksteen, massieve kalkzandsteen, natuursteen met hoge dichtheid of volle blokken van licht beton. Typische toepassingen zijn onder meer de montage van kaders, lampen, plinten, lichte wandplanken, badkamerkastjes en brievenbussen. De S serie is ook geschikt voor het bevestigen van gordijnrails, informatiepanelen, bewegingsmelders en elektrische installaties, zowel binnenshuis als in beschutte buitenomgevingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Afmeting verpakking (D x B x H)105x90x60 mm
Gewicht verpakking151 g
Boordiameter8 mm
Lengte40 mm
€ 13,62 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 16,48 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Boordiameter

Lengte