Referenties
Ansell:40-157 10
Rubix:22440928
Fabrikant:40157100
EAN:10076490497535



Technische samenvatting
| Maat | 10 |
|---|---|
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 4 |
Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN EDGE 40-157 MT 10
Sluit nauw aan op de hand voor soepeler bewegingen en meer beweeglijkheid. Bij licht geoliede toepassingen helpt de poreuze nitril coating de olie afvoeren van het handschoenoppervlak. Dat levert een vaste greep op. Kan duurzamer zijn dan splitleer. Ergonomisch, licht, soepel en sterk de ideale combinatie voor snelle en accurate behandeling.
Toughness with comfort and breathability.
Sterke punten
- Moulds to the hand, ensuring improved movement and dexterity
- In slightly oily applications, the porous nitrile coating helps channel oil away from the glove surface for a firmer grip
Toepassingen
Assembling metal parts and components|Grinding|Maintenance|Operating of heavy machinery|Shipping and loading of product
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 106 g |
| Maat | 10 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 4 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Materiaal | interlockkatoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.427,04 excl. BTW
/ 144 paar
€ 1.726,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen