KNIPEX INSTALLATIETANG ELEKTRO 13 86 200
Elektro installatietangen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Knipex:13 86 200
Rubix:10163260
EAN:4003773075097

Documenten
Productdetails : KNIPEX INSTALLATIETANG ELEKTRO 13 86 200
Multifunctionele tang voor de elektrische installatie- om vlakke en ronde materialen te grijpen, buigen, ontbramen, kabelsnijden, afstrippen en krimpen van adereindhulzen. 6 functies in één tang. Gladde grijpvlakken aan de top voor een beschadigingsvrij grijpen van draden- geprofileerde grijpvlakken en brandergat om vlak en rond materiaal te grijpen. Markante buitenkant aan de klauw om verborgen dozen te bewerken en om doorvoergaten te ontbramen. Afstrip-uitsparingen voor kabels 0,75 tot 1,5 mm² en 2,5 mm². Krimp positie voor adereindhulzen 0,5 - 2,5 mm². Kabelschaar met precisie-snijkanten (inductief gehard) voor Cu- en Al-kabel tot 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm. Grijpen zonder de tang volledig te openen (intelligent dichthoudmechanisme bij de versie met openingsveer). De snijkant blijft gesloten en beschermd. Slanke constructie voor goede toegankelijkheid. Precies, soepel lopend geschroefd scharnier.
Multifunctionele tang voor de elektrische installatie. Om vlakke en ronde materialen te grijpen, buigen, ontbramen, kabelsnijden, afstrippen en krimpen van adereindhulzen. 6 functies in één tang. Precies, soepel lopend geschroefd scharnier. Slanke constructie voor goede toegankelijkheid. Gladde grijpvlakken aan de punt voor een beschadigingsvrij grijpen van draden. Geprofileerde grijpvlakken en brandergat om vlak en rond materiaal te grijpen. Markante buitenkant aan de klauw om verborgen dozen te bewerken en om doorvoergaten te ontbramen. Afstrip-uitsparingen voor kabels 0,75 tot 1,5 mm² en 2,5 mm². Krimp positie voor adereindhulzen 0,5 - 2,5 mm². Kabelschaar met precisie-snijkanten (inductief gehard) voor Cu- en Al-kabel tot 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm. Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, stapsgewijs oliegehard
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm van de bekken | recht |
| Snijcapaciteit | 15 mm |
| Lengte | 200 mm |
| Materiaal | hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal (gesmeed), verchroomd; geïsoleerde meercomponentengrepen |
| Gewicht | 272 g |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,32 excl. BTW
/ stuk
€ 64,52 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden