LEGRIS T-INSCHROEFKOPPELING 8MMX1/4"BSPT 3103 08 13

Legris T-stuk Mannelijk BSPT NPT 3106

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:3103 08 13
Rubix:06010542
Fabrikant:3103 08 13
EAN:0820099210841
LEGRIS T-INSCHROEFKOPPELING 8MMX1/4"BSPT 3103 08 13

Technische samenvatting

Materiaaltechnisch polymeer, vernikkeld messing (behuizing); nbr (afdichting)
Aansluiting 18 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : LEGRIS T-INSCHROEFKOPPELING 8MMX1/4"BSPT 3103 08 13


Inline-aansluiting van 2 buizen in een hoek van 90° met een buitendraad.
- compact,
- stevige constructie, esthetisch en onopvallend voor een betere aansluiting,
- volledige luchtstroom,
- voorgestreken schroefdraad voor een directe afdichting,
- kwaliteitscontrole en datering per eenheid om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen,
- RoHS en ISO 14743.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Slang naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm buitendiameter slang
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Slang
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/4 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/4
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPT
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPT
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: Roestvrij staal
Zeskantmaat: 14
Zeskanttype: Metrische zeskant
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Boutfittingen
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: T-stuk
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,015

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht15 g
Gewicht verpakking185 g
Materiaaltechnisch polymeer, vernikkeld messing (behuizing); nbr (afdichting)
Aansluiting 18 mm
Profiel3103
Aansluiting 21/4 in
Maximumtemperatuur80 °C
60 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 67,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 82,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen