Kegellager Timken LL510710, Buitendiameter: 92.075 mm | Breedte: 9.525 mm

Enkele rij - Cup

Zie technische informatie

Referenties

Timken:LL510710
Rubix:03385230
Fabrikant:100062381
EAN:0053893628684
TIMKEN LL 510710 CUP

Technische samenvatting

Buitendiameter92,075 mm
Breedte9,525 mm
Type lagerspelingcn
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN LL 510710 CUP


Met de capaciteit om zowel radiale en axiale belastingen af te handelen, zijn hoogwaardige Timken® kegellagercomponenten ontworpen om de best mogelijke duurzaamheid in de meest compacte ruimte te bieden.

Sterke punten

Beide ringen moeten op hetzelfde moment worden vervangen om de betrouwbaarheid en de levensduur te maximaliseren

Toepassingen

Voertuigvoorwielen / Differentieel en kettingtandwielconfiguraties / Transportrollen / Werkplaatsmachinespindels / Laadkarwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)95,8x95,8x26,7 mm
Gewicht verpakking73,9 g
Buitendiameter92,075 mm
Breedte9,525 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,3 kg
Seriell510700
99,42 excl. BTW
/ stuk
120,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen