Kegellager SKF LM 742747 A, Buitendiameter: 277 mm | Binnendiameter: 216.71 mm | Breedte: 49.29 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:LM 742747 A
Rubix:03474585
Fabrikant:11872
EAN:7316570835434


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 216,71 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 277 mm |
| Breedte | 49,29 mm |
Productdetails : SKF LM 742747 A CONE
Sterke punten
- Kan worden gecombineerd met conussen uit dezelfde serie
- Volledige uitwisselbaarheid van bekers mogelijk
- Volledige uitwisselbaarheid van bekers mogelijk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 46,04x285,75x285,75 mm |
| Logistiek gewicht | 5502 g |
| Binnendiameter | 216,71 mm |
| Buitendiameter | 277 mm |
| Breedte | 49,29 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | lm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 85000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 38000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 922,12 excl. BTW
/ stuk
€ 1.115,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen