Referenties
INA:KWLT30-S-G4-V2
Rubix:A0958754
Fabrikant:303718552035010
EAN:4064328801486





Productdetails : INA KWLT30-S-V2-G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Voorspanning | v2 |
| Breedte | 60 mm |
| Lengte | 100,4 mm |
| Bouwmaat | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 218,04 excl. BTW
/ stuk
€ 263,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
