Referenties
SMC:EHM15R10A
Rubix:05280122
Fabrikant:EHM15R10A
EAN:3618036122442

Documenten
Productdetails : SMC ELEMENT EHM15R10A
De serie AF modulaire luchtfilters is een kosteneffectieve, schone oplossing voor uw filtratiebehoeften. Het modulaire ontwerp maakt aansluiting op andere SMC luchtvoorbereidingsapparatuur mogelijk.
Sterke punten
Hoge filternauwkeurigheid
Uitmuntende hittebestendigheid en chemische weerstand
Geplooid type heeft 3 keer het filtratiegebied van een cilinder
Uitmuntende hittebestendigheid en chemische weerstand
Geplooid type heeft 3 keer het filtratiegebied van een cilinder
Toepassingen
Hydraulische olie; Smeerolie; Brandstofolie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 250x65x65 mm |
| Logistiek gewicht | 200 g |
| Filterfijnheid | 20 µm |
| Materiaal | polypropyleen |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Type | eh hydraulisch element |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,45 excl. BTW
/ stuk
€ 22,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen