SMC ELEMENT EJ001H-030N

ZFA vacuüm filterelement

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:EJ001H-030N
Rubix:05289684
Fabrikant:EJ001H-030N
EAN:3618036122121
SMC ELEMENT EJ001H-030N

Technische samenvatting

Filterfijnheid30 µm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ELEMENT EJ001H-030N


De serie AF modulaire luchtfilters is een kosteneffectieve, schone oplossing voor uw filtratiebehoeften. Het modulaire ontwerp maakt aansluiting op andere SMC luchtvoorbereidingsapparatuur mogelijk.

Sterke punten

Hoge filternauwkeurigheid
Uitmuntende hittebestendigheid en chemische weerstand
Geplooid type heeft 3 keer het filtratiegebied van een cilinder

Toepassingen

Hydraulische olie; Smeerolie; Brandstofolie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht9 g
Filterfijnheid30 µm
Materiaalpolyester; abs
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Typevacuüm filterelement
Land van oorsprongJP
€ 9,86 excl. BTW
/ stuk
€ 11,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen