KLINGSPOR SCHUURSCHIJF PS22K 125MM GLS5 K240
Schuurschijven op papier, zelfgrijpend
Zie technische informatieReferenties
Klingspor:92753
Rubix:23976921

Productdetails : KLINGSPOR SCHUURSCHIJF PS22K 125MM GLS5 K240
De Klingspor PS 22 K schuurschijven zijn schijven met papieren onderlaag en klittenbandbevestiging, ontworpen voor schuurwerkzaamheden op diverse materialen. De combinatie van korrel van aluminiumoxide en kunstharsbinding zorgt voor een gelijkmatige materiaalafname en een homogene oppervlakteafwerking.
Kenmerken:
De PS 22 K maakt gebruik van aluminiumoxide als schuurkorrel, een van de meest gebruikte minerale abrasieven voor oppervlaktebewerking. De binding met kunsthars zorgt voor een stevige verankering van de korrels op het basismateriaal (E-papier). De halfopen bestrooiing beperkt het vollopen tussen de korrels, waardoor de slijpprestaties langer behouden blijven bij materialen die spanen of fijn stof genereren.
De papieren drager van type E geeft de schijf voldoende stijfheid voor excentrisch en roterend schuren, terwijl kleine oneffenheden in het oppervlak worden opgevangen. De klittenbandbevestiging maakt een snelle wissel van de schijf mogelijk, zonder gereedschap of lijm.
Het brede korrelbereik — van 24 tot 400 — maakt opeenvolgende bewerkingen op hetzelfde werkstuk mogelijk, van grofslijpen tot fijne afwerking vóór lak- of vernisapplicatie. De perforaties variëren afhankelijk van diameter en steunschijf, voor compatibiliteit met gangbare stofafzuigsystemen.
Specificaties:
• Korrel: aluminiumoxide
• Binding: kunsthars
• Te bewerken materialen: hout, universeel metaal, roestvast staal, verf/lak/plamuur, kunststof
• Basismateriaal: papier type E
• Bestrooiing: halfopen
• Bevestiging: klittenband
• Beschikbare diameters: 50, 75, 115, 125, 150, 180, 200, 300 mm
• Beschikbare korrelgroftes: 16, 20, 24, 30, 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 360, 400 (afhankelijk van diameter)
• Stansvormen: zonder perforatie (Q 0), GLS 1, GLS 2, GLS 3, GLS 4, GLS 5 (afhankelijk van diameter en referentie)
Kenmerken:
De PS 22 K maakt gebruik van aluminiumoxide als schuurkorrel, een van de meest gebruikte minerale abrasieven voor oppervlaktebewerking. De binding met kunsthars zorgt voor een stevige verankering van de korrels op het basismateriaal (E-papier). De halfopen bestrooiing beperkt het vollopen tussen de korrels, waardoor de slijpprestaties langer behouden blijven bij materialen die spanen of fijn stof genereren.
De papieren drager van type E geeft de schijf voldoende stijfheid voor excentrisch en roterend schuren, terwijl kleine oneffenheden in het oppervlak worden opgevangen. De klittenbandbevestiging maakt een snelle wissel van de schijf mogelijk, zonder gereedschap of lijm.
Het brede korrelbereik — van 24 tot 400 — maakt opeenvolgende bewerkingen op hetzelfde werkstuk mogelijk, van grofslijpen tot fijne afwerking vóór lak- of vernisapplicatie. De perforaties variëren afhankelijk van diameter en steunschijf, voor compatibiliteit met gangbare stofafzuigsystemen.
Specificaties:
• Korrel: aluminiumoxide
• Binding: kunsthars
• Te bewerken materialen: hout, universeel metaal, roestvast staal, verf/lak/plamuur, kunststof
• Basismateriaal: papier type E
• Bestrooiing: halfopen
• Bevestiging: klittenband
• Beschikbare diameters: 50, 75, 115, 125, 150, 180, 200, 300 mm
• Beschikbare korrelgroftes: 16, 20, 24, 30, 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 360, 400 (afhankelijk van diameter)
• Stansvormen: zonder perforatie (Q 0), GLS 1, GLS 2, GLS 3, GLS 4, GLS 5 (afhankelijk van diameter en referentie)
Sterke punten
• Homogene oppervlakteafwerking bij schuurwerkzaamheden
• Breed inzetbaar op verschillende materialen
• Snelle wissel dankzij klittenbandbevestiging
• Groot aanbod korrelgroftes voor optimale afstemming van de bewerking
• Diverse diameters geschikt voor verschillende steunschijven
• Breed inzetbaar op verschillende materialen
• Snelle wissel dankzij klittenbandbevestiging
• Groot aanbod korrelgroftes voor optimale afstemming van de bewerking
• Diverse diameters geschikt voor verschillende steunschijven
Toepassingen
De PS 22 K schuurschijven worden ingezet in verschillende fasen van oppervlaktebewerking, afhankelijk van de gekozen korrel en het materiaal.
In houtbewerking en timmerwerk worden grove korrels (24 tot 60) gebruikt voor grofslijpen van panelen, het vormgeven van randen of het vlakschuren van verlijmde delen. Middelgrove korrels (80 tot 150) bereiden oppervlakken voor op beitsen of vernissen. Fijne korrels (180 tot 400) worden toegepast voor afwerking tussen laklagen op gelakte of gelamineerde oppervlakken.
In metaalbewerking en lichte constructie zijn de schijven geschikt voor het ontbramen van lassen, het egaliseren van staalplaten en het voorbereiden van oppervlakken vóór anticorrosiebehandeling. In carrosserie- en lakwerk worden ze gebruikt voor het schuren van plamuur, primer en lak bij herstellingen.
In de kunststofverwerkende industrie maken fijne korrels het mogelijk om gegoten of geëxtrudeerde onderdelen na te bewerken vóór assemblage of afwerking. De beschikbaarheid van grote diameters (tot 300 mm) en verschillende stansvormen maakt integratie mogelijk op schuurmachines van diverse merken en configuraties.
In houtbewerking en timmerwerk worden grove korrels (24 tot 60) gebruikt voor grofslijpen van panelen, het vormgeven van randen of het vlakschuren van verlijmde delen. Middelgrove korrels (80 tot 150) bereiden oppervlakken voor op beitsen of vernissen. Fijne korrels (180 tot 400) worden toegepast voor afwerking tussen laklagen op gelakte of gelamineerde oppervlakken.
In metaalbewerking en lichte constructie zijn de schijven geschikt voor het ontbramen van lassen, het egaliseren van staalplaten en het voorbereiden van oppervlakken vóór anticorrosiebehandeling. In carrosserie- en lakwerk worden ze gebruikt voor het schuren van plamuur, primer en lak bij herstellingen.
In de kunststofverwerkende industrie maken fijne korrels het mogelijk om gegoten of geëxtrudeerde onderdelen na te bewerken vóór assemblage of afwerking. De beschikbaarheid van grote diameters (tot 300 mm) en verschillende stansvormen maakt integratie mogelijk op schuurmachines van diverse merken en configuraties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Korrel | 240 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,12 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 48,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen