MILWAUKEE TEXTIEL EMMER/ZAK MET ZAKKEN 4932498657
Textiel emmer/zak met zakken
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932498657
Rubix:A0714979
Fabrikant:4932498657
EAN:4058546525262

Productdetails : MILWAUKEE TEXTIEL EMMER/ZAK MET ZAKKEN 4932498657
Textiel emmer/zak met zakken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | textiel |
| Breedte | 300 mm |
| Hoogte | 370 mm |
| Lengte | 300 mm |
| Laadcapaciteit | 34 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,91 excl. BTW
/ stuk
€ 68,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
