MILWAUKEE LOODGIETERSET IN PACKOUT 50CM TOTE TOOLBAG (38DLG)
Milwaukee loodgieterset in packout 50cm tote toolbag (38dlg)
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932501191
Rubix:A0877831
Fabrikant:4932501191
EAN:4058546639075

Productdetails : MILWAUKEE LOODGIETERSET IN PACKOUT 50CM TOTE TOOLBAG (38DLG)
Milwaukee loodgieterset (38-delig) in een 50 cm PACKOUT™ Tote Toolbag. Modulaire opslag met 1680-ballistisch materiaal en gevormde basis.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | 1680-ballistisch materiaal |
| Breedte | 500 mm |
| Hoogte | 280 mm |
| Lengte | 430 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 989,90 excl. BTW
/ stuk
€ 1.197,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
