MILWAUKEE LOODGIETERSET PACKOUT LOW PROFILE RUGZAK (38DLG)
Milwaukee loodgieterset packout low profile rugzak (38dlg)
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932501190
Rubix:A0877829
Fabrikant:4932501190
EAN:4058546639068

Productdetails : MILWAUKEE LOODGIETERSET PACKOUT LOW PROFILE RUGZAK (38DLG)
Loodgieterset in Milwaukee PACKOUT™ Low Profile rugzak (38-delig) met 22 vakken, 1680D ballistisch nylon en 22,7 kg draagvermogen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | 1680d ballistisch nylon |
| Kleur | zwart |
| Breedte | 300 mm |
| Hoogte | 200 mm |
| Lengte | 498 mm |
| Laadcapaciteit | 22,7 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 939,90 excl. BTW
/ stuk
€ 1.137,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
