Referenties
Festo:MS4-LF-1/4-EUV
Rubix:05121456
Fabrikant:535658
EAN:4052568169343

Documenten
Productdetails : FESTO FILTER MS4-LF-1/4-EUV 535658
Filter MS4-LF-1/4-EUV 40µm-filter, metalen reservoir, volautomatische condensaataftap, debietrichting van links naar rechts. Grootte=4, Reeks=MS, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm, Condensaataftap=volautomatisch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 432,5 g |
| Filterfijnheid | 40 µm |
| Minimale bedrijfsdruk | 2 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,92 excl. BTW
/ stuk
€ 90,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen