SMC VACUUM FILTER MET INSTEEKKOPPELING ZFC75-B

Vacuümfilters ZFC

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ZFC75-B
Rubix:05289982
Fabrikant:ZFC75-B
EAN:3618036490848
SMC VACUUM FILTER MET INSTEEKKOPPELING ZFC75-B

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)5/16 ''
Filterfijnheid5 µm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC VACUUM FILTER MET INSTEEKKOPPELING ZFC75-B


In-line Luchtfilter met Insteekkoppelingen (Nieuw)
•Wide range of applicable tubing.
•Lock mechanism.
•Easy piping.
•Interchangeability.
•Flexible mounting orientation.
•Lightweight.
•Variety of colours for an easy visualization.

Body Size: 7 (100 l/min)
Applicable Tubing O.D.: 5 (ø8)
Bracket: B (With Bracket)
Made to Order: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)27x68x40 mm
Logistiek gewicht20 g
Diameter schroefdraad (inch)5/16 ''
Filterfijnheid5 µm
Materiaalpolycarbonaat
Volumestroom250 l/min
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
€ 13,81 excl. BTW
/ stuk
€ 16,71 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden