Referenties
3M:60518
Rubix:23202130
Fabrikant:7000044906
EAN:0051115668135

Productdetails : (U) 3M FIBERSCHIJVEN 501C 178 X 22 K 36
3M™ Fiberschijf 501C bestaat uit scherp aluminiumzirkoniummineraal op een fiber rug, waardoor dit product ideaal is om lassen te verwijderen en voor andere toepassingen waarbij een middelhoge druk moet worden uitgeoefend (bv. ontbramen of verwijderen van roest). Aluminiumzirkonium is een materiaal waarmee u snel kunt slijpen en waarmee u op zachtstaal een constante finish verkrijgt. Met dit materiaal haalt u ook goede resultaten op roestvrij staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 39,04 g |
| Diameter | 178 mm |
| Korrel | 36 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,76 excl. BTW
/ stuk
€ 4,55 incl. BTW
- Niet meer leverbaar