Referenties
Festo:LFMB-3/8-D-MIDI-NPT
Rubix:A0835750
Fabrikant:173714
EAN:4052568313845

Productdetails : FESTO FIJNFILTER LFMB-3/8-D-MIDI-NPT 173714
Festo fijnfilter lfmb-3/8-d-midi-npt 173714
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad (inch) | 3/8 '' |
| Filterfijnheid | 1 µm |
| Type | fijnfilter |
| Materiaal | zink-druckguss (behuizing); borosilicaatvezel (filter); makrolon® (pc) (schaal) |
| Volumestroom | 1420 l/min |
| Minimale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Minimale temperatuur | 1,5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Verbinding | 3/8 npt |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 193,47 excl. BTW
/ stuk
€ 234,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen