SMC CLEAN GAS FILTER SFB300-02

Bypass-leidingset

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SFB300-02
Rubix:05293389
SMC CLEAN GAS FILTER SFB300-02

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CLEAN GAS FILTER SFB300-02


De thermochiller HRS biedt handige functies, zelfdiagnose en een controledisplay voor eenvoudig onderhoud. ? Een schuine toevoerpoort vergemakkelijkt de toevoer van circulerende vloeistof, zelfs wanneer de units zijn gestapeld. ? Een groot digitaal display geeft een duidelijk overzicht van de huidige en ingestelde waarden. ? Het stofdichte filter is geïntegreerd in het rooster van het voorpaneel, waardoor het HRS-filter eenvoudig en zonder gereedschap kan worden gemonteerd en verwijderd.
SFB, Clean Air Filter Cartridge Type/Straight Style

Sterke punten

•Compacte thermische koeler
Eenfasig, 100/115 VAC
Koelmethode: luchtgekoeld of watergekoeld
Zelfdiagnose en controledisplay voor eenvoudig onderhoud
Functies: timerbediende werking, detectie van laag tankniveau, automatische herstart bij stroomuitval, antivries

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht136 g
Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Volumestroom45 l/min
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur120 °C
Land van oorsprongJP
€ 255,40 excl. BTW
/ stuk
€ 309,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen