Referenties
Festo:LF-D-5M-MAXI-A
Rubix:05092636
Fabrikant:192562
EAN:4052568152314

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/2, 3/4, 1 '' |
|---|---|
| Filterfijnheid | 5 µm |
Documenten
Productdetails : FESTO FILTER LF-D-5M-MAXI-A 192562
Filter LF-D-5M-MAXI-A zonder getapte aansluitplaten met FRB-schroefbouten, filterfijnheid 5 µm, met beschermmantel en automatische condensaataftap. Grootte=Maxi, Reeks=D, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=5 µm, Condensaataftap=volautomatisch
filter LF-D-5M-MAXI-A Without threaded connection plates with FRB threaded pin. Degree of filtration: 5 µm, with bowl guard and automatic condensate drain. Size=Maxi, Series=D, Assembly position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=5 µm, Condensate drain=fully automatic
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1160 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/2, 3/4, 1 '' |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| Type | fully automatic |
| Volumestroom | 3800 l/min |
| Minimale bedrijfsdruk | 2 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
| Minimale temperatuur | 5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 311,03 excl. BTW
/ stuk
€ 376,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen