FESTO ULTRAFIJNFILTER MS4N-LFM-1/8-AUV 539210

Filter

Zie technische informatie
Referenties
Festo:MS4N-LFM-1/8-AUV
Rubix:A0835701
Fabrikant:539210
EAN:4052568346614
FESTO ULTRAFIJNFILTER MS4N-LFM-1/8-AUV 539210
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)1/8 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO ULTRAFIJNFILTER MS4N-LFM-1/8-AUV 539210


Ultrafijn filter ms 4n-lfm-1/8-au uv

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad (inch)1/8 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Typefiltre à fibres (micro-filtre)
Materiaaldrukgietaluminium ; gaas van borosilicaat
Volumestroom360 l/min
Minimale bedrijfsdruk2 bar
Maximale bedrijfsdruk12 bar
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Verbinding1/8 npt
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
171,23 excl. BTW
/ stuk
207,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen