FESTO FILTER MS6-LF-1/4-CRV 529625

Filter MS6-LF-1/4

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MS6-LF-1/4-CRV
Rubix:05120480
Fabrikant:529625
EAN:4052568164096
FESTO FILTER MS6-LF-1/4-CRV 529625
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)g 1/4 ''
Filterfijnheid5 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO FILTER MS6-LF-1/4-CRV 529625


Filter MS6-LF-1/4-CRV 5µm-filter, kunststofreservoir met kunststofbeschermmantel, volautomatische condensaataftap, debietrichting van links naar rechts. Grootte=6, Reeks=MS, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=5 µm, Condensaataftap=volautomatisch

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht762 g
Diameter schroefdraad (inch)g 1/4 ''
Filterfijnheid5 µm
Volumestroom2000 l/min
Minimale bedrijfsdruk2 bar
Maximale bedrijfsdruk12 bar
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
76,00 excl. BTW
/ stuk
91,96 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden