FESTO ACTIEFKOOL-FILTERPATROON MS9-LFX 552946
Geactiveerde koolfilterpatroon
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MS9-LFX
Rubix:05132700
Fabrikant:552946
EAN:4052568007546

Documenten
Productdetails : FESTO ACTIEFKOOL-FILTERPATROON MS9-LFX 552946
Actief koolfilterpatroon MS9-LFX Voor MS-serie, vrijwel olievrije perslucht Grootte=9, Serie=MS, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=2, Materiaalspecificatie=vrij van koper en PTFE, Materiaalinformatie voor filter=actieve koolstof
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad (inch) | 1 '' |
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
| Type | filter cartridge |
| Materiaal | aluminium (behuizing); geactiveerde kool (filterelement); nbr-dichtingen; pa behuizing/plastic (optionele kap/kooi) |
| Volumestroom | 6500 l/min |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,51 excl. BTW
/ stuk
€ 214,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen