SMC VACUUM FILTER MET INSTEEKKOPPELING ZFB300-08
Vacuümfilters ZFB
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:ZFB300-08
Rubix:05289038
Fabrikant:ZFB300-08
EAN:3618036491630

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad (inch) | 0,315 '' |
|---|---|
| Filterfijnheid | 30 µm |
Documenten
Productdetails : SMC VACUUM FILTER MET INSTEEKKOPPELING ZFB300-08
Vacuümfilter met Insteekkoppelingen
•Unrestricted 360° piping tube mounting.
•Easily replaced filter element.
•One-touch tube installation and removal.
•Lightweight and compact.
Basic Type: 300 (Metric, Release Button
IN/OUT Applicable Tubing O.D.: 08 (ø8) Metric
•Easily replaced filter element.
•One-touch tube installation and removal.
•Lightweight and compact.
Basic Type: 300 (Metric, Release Button
IN/OUT Applicable Tubing O.D.: 08 (ø8) Metric
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 57x70x30 mm |
| Logistiek gewicht | 68 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 0,315 '' |
| Filterfijnheid | 30 µm |
| Type | vakuumfilter |
| Volumestroom | 75 l/min |
| Maximale bedrijfsdruk | 5 bar |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Verbinding | steckverbindungen (one-touch-fittings) |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,46 excl. BTW
/ stuk
€ 21,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen