Referenties
Festo:LF-1/2-D-MIDI
Rubix:05103092
Fabrikant:159578
EAN:4052568011758

Documenten
Productdetails : FESTO FILTER LF-1/2-D-MIDI 159578
Filter LF-1/2-D-MIDI met beschermmantel. Grootte=Midi, Reeks=D, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm, Condensaataftap=manueel draaiend
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 217x73x99 mm |
| Logistiek gewicht | 874,53 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/2 '' |
| Filterfijnheid | 40 µm |
| Volumestroom | 3000 l/min |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,32 excl. BTW
/ stuk
€ 115,34 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden