FESTO ULTRAFIJNFILTER MS9-LFM-3/4-AUM 553070

MS9-LFM filter

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MS9-LFM-3/4-AUM
Rubix:05132638
Fabrikant:553070
EAN:4052568195298
FESTO ULTRAFIJNFILTER MS9-LFM-3/4-AUM 553070
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)3/4 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ULTRAFIJNFILTER MS9-LFM-3/4-AUM 553070


Microfilter MS9-LFM-3/4-AUM Filter 0,01 µm, metalen kombescherming, handmatige condensaataftap, stroomrichting van links naar rechts. Serie=MS, Grootte=9, Ontwerpstructuur=vezelfilter, filtratiegraad=0.01 µm, Condensaataftap=handmatig roterend

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad (inch)3/4 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Aangepaste tariefcode84213925
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
327,60 excl. BTW
/ stuk
396,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen