SMC FILTER AF800-14

Filters AF

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AF800-14
Rubix:05280798
Fabrikant:AF800-14
EAN:3618035595087
SMC FILTER AF800-14

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)rc 1 1/2 ''
Filterfijnheid5 µm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC FILTER AF800-14


Filter met groot debiet
•2 different body sizes
•Variety of different drain options
•Aluminum die cast body

Size: 8 (Size 800 Port Size 1-1/4,1-1/2 Flow 9000Nl/min)
Auto Drain: 00 (None)
Thread: PT
Port Size: 14 (1+1/2)
Option 1: None
Filtration: Standard (5 µm)
Option 2: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)140x408x150 mm
Logistiek gewicht3150 g
Diameter schroefdraad (inch)rc 1 1/2 ''
Filterfijnheid5 µm
Typefiltro aria ad alta portata (serie af800/900)
Volumestroom9000 l/min
Minimale bedrijfsdruk1 bar
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Maximumtemperatuur60 °C
Verbindingrc 1 1/2 (innengewinde)
Land van oorsprongJP
€ 225,25 excl. BTW
/ stuk
€ 272,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen