FESTO ULTRAFIJNFILTER LFMA-3/8-D-MINI-DA-A 532855

Filter LFMA-3/8-D

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:LFMA-3/8-D-MINI-DA-A
Rubix:05092692
Fabrikant:532855
EAN:4052568165918
FESTO ULTRAFIJNFILTER LFMA-3/8-D-MINI-DA-A 532855
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)3/8 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ULTRAFIJNFILTER LFMA-3/8-D-MINI-DA-A 532855


Ultrafijnfilter LFMA-3/8-D-MINI-DA-A Filterpatroon 0,01 µm, met metalen beschermmantel, met differentiaaldrukaanduiding, automatische condensaataftap. Reeks=D, Grootte=Mini, Constructieve opbouw=Vezelfilter, Filterfijnheid=0,01 µm, Condensaataftap=volautomatisch

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht457 g
Diameter schroefdraad (inch)3/8 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
209,16 excl. BTW
/ stuk
253,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen