FESTO FILTER LF-3/8-D-MINI-A 162608

Filter LF-3/8-D

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:LF-3/8-D-MINI-A
Rubix:05092632
Fabrikant:162608
EAN:4052568072292
FESTO FILTER LF-3/8-D-MINI-A 162608
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)3/8 ''
Filterfijnheid40 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO FILTER LF-3/8-D-MINI-A 162608


Filter LF-3/8-D-MINI-A met beschermmantel. Grootte=Mini, Reeks=D, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm, Condensaataftap=volautomatisch

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht415 g
Diameter schroefdraad (inch)3/8 ''
Filterfijnheid40 µm
Volumestroom1400 l/min
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
133,69 excl. BTW
/ stuk
161,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen