FESTO ULTRAFIJNFILTER MS9-LFM-G-AUV 564049

MS9-LFM filter

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MS9-LFM-G-AUV
Rubix:05132664
Fabrikant:564049
EAN:4052568211318
FESTO ULTRAFIJNFILTER MS9-LFM-G-AUV 564049

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)ohne ''
Filterfijnheid0,01 µm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO ULTRAFIJNFILTER MS9-LFM-G-AUV 564049


MicrofilterMS9-LFM-G-AUV 0,01 Filter µm, metalen kombescherming, volledig automatische condensaataftap, stroomrichting van links naar rechts. Serie=MS, Grootte=9, Ontwerpstructuur=vezelfilter, Filtratiegraad=0,01 µm, Condensaataftap=(* volledig automatisch, * handmatig kortstondig contact)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad (inch)ohne ''
Filterfijnheid0,01 µm
Aangepaste tariefcode84213920
€ 328,76 excl. BTW
/ stuk
€ 397,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen