Referenties
Festo:LFP-D-MINI-40M
Rubix:05109851
Fabrikant:363665
EAN:4052568045814

Documenten
Productdetails : FESTO FILTERPATROON LFP-D-MINI-40M 363665
Filterpatroon gebruikt in combinatie met service-units
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 53x43x40 mm |
| Logistiek gewicht | 10,12 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/4 '' |
| Filterfijnheid | 40 µm |
| Type | filterpatroon lfp-d-mini-40m 363665 |
| Materiaal | metaal |
| Volumestroom | 400 l/min |
| Minimale bedrijfsdruk | 1,5 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Verbinding | g1/4 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84219990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,39 excl. BTW
/ stuk
€ 12,57 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden