FESTO ULTRAFIJNFILTER LFMA-3/4-D-MAXI-DA 532851

Filter LFMA-3/4-D

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:LFMA-3/4-D-MAXI-DA
Rubix:05092679
Fabrikant:532851
EAN:4052568165871
FESTO ULTRAFIJNFILTER LFMA-3/4-D-MAXI-DA 532851
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)3/4 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ULTRAFIJNFILTER LFMA-3/4-D-MAXI-DA 532851


Ultrafijnfilter LFMA-3/4-D-MAXI-DA Filterpatroon 0,01 µm, met metalen beschermmantel, met differentiaaldrukaanduiding, manuele condensaataftap. Reeks=D, Grootte=Maxi, Constructieve opbouw=Vezelfilter, Filterfijnheid=0,01 µm, Condensaataftap=manueel draaiend

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1426 g
Diameter schroefdraad (inch)3/4 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
429,17 excl. BTW
/ stuk
519,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen