FESTO ACTIEFKOOLFILTER MS9-LFX-G-U 564038

Filter

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MS9-LFX-G-U
Rubix:05132706
Fabrikant:564038
EAN:4052568211202
FESTO ACTIEFKOOLFILTER MS9-LFX-G-U 564038
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)ohne ''
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ACTIEFKOOLFILTER MS9-LFX-G-U 564038


Actief koolstoffilter MS9-LFX-G-U Metalen kom, stroomrichting: van links naar rechts. Grootte=9, Serie=MS, Bevestigingspositie=verticaal +/- 5°, Ontwerpstructuur=actief koolstoffilter, Werkdruk=0 - 20 bar
Activated carbon filter MS9-LFX-G-U 564038

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad (inch)ohne ''
Typeactive carbon filter ms9-lfx-g-u 564038
Volumestroom6500 l/min
Minimale bedrijfsdruk0 bar
Maximale bedrijfsdruk20 bar
Minimale temperatuur60 °C
Maximumtemperatuur-10 °C
Verbindingmanifold module
Aangepaste tariefcode84213920
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
302,83 excl. BTW
/ stuk
366,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen