FESTO FILTER LF-D-MAXI 192553

Filter LF-D

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:LF-D-MAXI
Rubix:05092642
Fabrikant:192553
EAN:4052568152260
FESTO FILTER LF-D-MAXI 192553
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)1 ''
Filterfijnheid40 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO FILTER LF-D-MAXI 192553


Filter LF-D-MAXI zonder getapte aansluitplaten met FRB-schroefbouten, filterfijnheid 40 µm, met beschermmantel en manuele condensaataftap. Grootte=Maxi, Reeks=D, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm, Condensaataftap=manueel draaiend

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1203 g
Diameter schroefdraad (inch)1 ''
Filterfijnheid40 µm
Typemanual condensate drain (rotary)
Volumestroom5300 l/min
Minimale bedrijfsdruk0 bar
Maximale bedrijfsdruk16 bar
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
209,37 excl. BTW
/ stuk
253,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen