SMC HOOFDLIJN FILTER AFF4C-F02D-H

Hoofdleidingfilter

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AFF4C-F02D-H
Rubix:05293278
SMC HOOFDLIJN FILTER AFF4C-F02D-H
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)g 1/4 ''
Filterfijnheid3 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC HOOFDLIJN FILTER AFF4C-F02D-H


De serie AF modulaire luchtfilters is een kosteneffectieve, schone oplossing voor uw filtratiebehoeften. Het modulaire ontwerp maakt aansluiting op andere SMC luchtvoorbereidingsapparatuur mogelijk. De serie is verkrijgbaar in zes afmetingen met een groot aantal accessoires
•Modular connection
•Port size: 1/8, 1/4, 3/8, 3/4, 1, 1 1/2, 2
•Threads: Rc, G, NPT

Body Size (Applicable compressor output): 4C (3.7kw)
Thread: F [G (Conforms to ISO1179-1)]
Port Size: 02 (1/4)
Accessory: None
Auto Drain: D (N.O. Auto Drain)
Rubber Material: Standard
Air Pressure: H (Medium Air Pressure, 1.6MPa)
Drain Guide: None
IN-OUT Direction: Standard
Element Service Indicator: None
Pressure Switch 30V: None
Degreasing Wash: None

Sterke punten

•Modular air filter
Prevents contamination
Lighter weight than old style modular AF
Thickness reduction of resin case provides increased capacity
Improved water separation efficiency extends the service life of filter elements

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)76x172x76 mm
Logistiek gewicht550 g
Diameter schroefdraad (inch)g 1/4 ''
Filterfijnheid3 µm
Volumestroom750 l/min
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
127,22 excl. BTW
/ stuk
153,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen