FESTO FIJNFILTERCOMBINATIE LFMBA-1/8-D-MINI 162658

Filter LFMBA-1/8-D

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:LFMBA-1/8-D-MINI
Rubix:05092763
Fabrikant:162658
EAN:4052568131975
FESTO FIJNFILTERCOMBINATIE LFMBA-1/8-D-MINI 162658
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)1/8 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO FIJNFILTERCOMBINATIE LFMBA-1/8-D-MINI 162658


Fijnfiltercombinatie LFMBA-1/8-D-MINI Fijnfilter 1 µm voor het voorfilteren en ultrafijnfilter 0,01µm, met metalen beschermmantel. Grootte=Mini, Reeks=D, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=0,01 µm, Filterrendement=99,9999 %

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht731,44 g
Diameter schroefdraad (inch)1/8 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
225,24 excl. BTW
/ stuk
272,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen