Referenties
SMC:AF20-F02C-D
Rubix:A0727551
Fabrikant:AF20-F02C-D

Documenten
Productdetails : SMC LUCHTFILTER AF20-F02C-D
Modulair luchtfilter ISO 8573-1:2010-conform Nominaal filtratievermogen 5 µm Maximale doorstroomsnelheid tot 12500 l/min (ANR, 0,7 MPa).
Sterke punten
Voldoet aan ISO 8573-1:2010 Nominale filtratiegraad 5 µm Maximale stroomsnelheid tot 6000 l/min (ANR, 0,7 MPa).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/4 '' |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,47 excl. BTW
/ stuk
€ 38,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen