Referenties
Festo:LF-3/4-D-MIDI-A
Rubix:05107235
Fabrikant:162609
EAN:4052568131616

Documenten
Productdetails : FESTO FILTER LF-3/4-D-MIDI-A 162609
Filter LF-3/4-D-MIDI-A met beschermmantel. Grootte=Midi, Reeks=D, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm, Condensaataftap=volautomatisch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 873 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 3/4 '' |
| Filterfijnheid | 40 µm |
| Volumestroom | 3000 l/min |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 171,84 excl. BTW
/ stuk
€ 207,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen