FESTO ULTRAFIJNFILTER LFMA-1-D-MAXI 162649

Filter LFMA-1-D

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:LFMA-1-D-MAXI
Rubix:05092673
Fabrikant:162649
EAN:4052568131890
FESTO ULTRAFIJNFILTER LFMA-1-D-MAXI 162649
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)1 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ULTRAFIJNFILTER LFMA-1-D-MAXI 162649


Ultrafijnfilter LFMA-1-D-MAXI met 0,01 micron filterpatroon, metalen beschermmantel. Reeks=D, Grootte=Maxi, Constructieve opbouw=Vezelfilter, Filterfijnheid=0,01 µm, Condensaataftap=manueel draaiend

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1569 g
Diameter schroefdraad (inch)1 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
410,68 excl. BTW
/ stuk
496,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen