FESTO FIJNFILTER MS9-LFM-1-BUV-DA 553014

MS9-LFM filter

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MS9-LFM-1-BUV-DA
Rubix:05132632
Fabrikant:553014
EAN:4052568195175
FESTO FIJNFILTER MS9-LFM-1-BUV-DA 553014
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)1 ''
Filterfijnheid1 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO FIJNFILTER MS9-LFM-1-BUV-DA 553014


Fijnfilter MS9-LFM-1-BUV-DA Filter 1 µm, metalen kombeschermer, met drukverschilindicator, volledig automatische condensaataftap, stroomrichting van links naar rechts. Serie=MS, Grootte=9, Ontwerpstructuur=vezelfilter, Filtratiegraad=1 µm, Condensaataftap=(* volledig automatisch, * handmatig kortstondig contact)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad (inch)1 ''
Filterfijnheid1 µm
Aangepaste tariefcode84213925
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
364,27 excl. BTW
/ stuk
440,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen