Referenties
Festo:LFMBP-D-MAXI
Rubix:05092801
Fabrikant:162679
EAN:4052568132149

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/2 - 1 '' |
|---|---|
| Filterfijnheid | 1 µm |
Documenten
Productdetails : FESTO FIJNFILTERPATROON LFMBP-D-MAXI 162679
Fijnfilterpatroon LFMBP-D-MAXI voor fijnfilter LFMB. Grootte=Maxi, Reeks=D, Filterfijnheid=1 µm, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 74,3 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/2 - 1 '' |
| Filterfijnheid | 1 µm |
| Type | fine filter cartridge |
| Volumestroom | 2780 l/min |
| Minimale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | GB |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 147,29 excl. BTW
/ stuk
€ 178,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen