Referenties
Festo:MS12-LF-G-C-U-M
Rubix:A0061431
Fabrikant:535023(MS12-LF-G-C-U-M)

Documenten
Productdetails : FESTO FILTER MS12-LF-G-C-U-M 535023
The sintered filter with centrifugal water separator removes contamination, rust and condensate from the compressed air. The filter cartridges can be replaced.
Sterke punten
•Good particle and condensate separation
High flow rate with minimal pressure drop
High flow rate with minimal pressure drop
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Filterfijnheid | 5 µm |
| Type | air filter |
| Volumestroom | 14000 l/min |
| Minimale bedrijfsdruk | 0,8 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 329,98 excl. BTW
/ stuk
€ 399,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen