FESTO ACTIEFKOOLFILTER MS12-LFX-G-U 537155

Filter MS12-LFX

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MS12-LFX-G-U
Rubix:05121352
Fabrikant:537155
EAN:4052568172305
FESTO ACTIEFKOOLFILTER MS12-LFX-G-U 537155

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)2 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO ACTIEFKOOLFILTER MS12-LFX-G-U 537155


Actiefkoolfilter MS12-LFX-G-U metalen reservoir, debietrichting van links naar rechts. Grootte=12, Reeks=MS, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Condensaataftap=manueel draaiend, Constructieve opbouw=Vezelfilter

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht9000 g
Diameter schroefdraad (inch)2 ''
Typefiltre à charbon actif
Volumestroom15190 l/min
Minimale bedrijfsdruk0 bar
Maximale bedrijfsdruk20 bar
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Verbindingg1 à g2
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
€ 829,33 excl. BTW
/ stuk
€ 1.003,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen