FESTO ULTRAFIJNFILTER LFMA-D-MINI-DA 532837

Filter LFMA-D

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:LFMA-D-MINI-DA
Rubix:05092703
Fabrikant:532837
EAN:4052568086336
FESTO ULTRAFIJNFILTER LFMA-D-MINI-DA 532837

Technische samenvatting

Filterfijnheid0,01 µm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO ULTRAFIJNFILTER LFMA-D-MINI-DA 532837


Ultrafijnfilter LFMA-D-MINI-DA zonder getapte aansluitplaten met FRB-schroefbouten, filterpatroon 0,01 µm, met metalen beschermmantel, met differentiaaldrukaanduiding, manuele condensaataftap. Reeks=D, Grootte=Mini, Constructieve opbouw=Vezelfilter, Filterfijnheid=0,01 µm, Condensaataftap=manueel draaiend

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht422,5 g
Filterfijnheid0,01 µm
Typemicrofilter lfma-d-mini-da 532837
Materiaalzink-drukgiet (behuizing); boorsilicaatvezel (filter); makrolon®/pc (schaal)
Volumestroom1110 l/min
Minimale bedrijfsdruk1 bar
Maximale bedrijfsdruk16 bar
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Verbindingsub-basis
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
€ 129,69 excl. BTW
/ stuk
€ 156,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen