Referenties
Festo:LF-3/4-D-MAXI-A
Rubix:05103108
Fabrikant:159618
EAN:4052568126742

Documenten
Productdetails : FESTO FILTER LF-3/4-D-MAXI-A 159618
Filter LF-3/4-D-MAXI-A met beschermmantel. Grootte=Maxi, Reeks=D, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm, Condensaataftap=volautomatisch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1560 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 3/4 '' |
| Filterfijnheid | 40 µm |
| Volumestroom | 5000 l/min |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 298,91 excl. BTW
/ stuk
€ 361,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen