FESTO FIJNFILTER MS9-LFM-G-BUM-HF 564043

Filter

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MS9-LFM-G-BUM-HF
Rubix:05116093
Fabrikant:564043
EAN:4052568211257
FESTO FIJNFILTER MS9-LFM-G-BUM-HF 564043
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)ohne ''
Filterfijnheid1 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO FIJNFILTER MS9-LFM-G-BUM-HF 564043


MS9-LFM-G-BUM-HF Fijnfilter 1 µm, metalen kom, hoge stroomsnelheid, handmatige condensaataftap, stromingsrichting van links naar rechts. Series=MS, Size=9, Design=vezelfilter, Filterfijnheid=1 µm, Condensaatafvoer=handmatige roterende afvoer

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad (inch)ohne ''
Filterfijnheid1 µm
Aangepaste tariefcode84213920
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
393,96 excl. BTW
/ stuk
476,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen