FESTO FIJNFILTERCOMBINATIE LFMBA-3/4-D-MAXI-DA-A 532881
Filter LFMBA-3/4-D
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:LFMBA-3/4-D-MAXI-DA-A
Rubix:05092772
Fabrikant:532881
EAN:4052568166175

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad (inch) | 3/4 '' |
|---|---|
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
Documenten
Productdetails : FESTO FIJNFILTERCOMBINATIE LFMBA-3/4-D-MAXI-DA-A 532881
Fijnfiltercombinatie LFMBA-3/4-D-MAXI-DA-A Filterpatroon 0,01 µm, met metalen beschermmantel, met differentiaaldrukaanduiding, automatische condensaataftap. Grootte=Maxi, Reeks=D, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=0,01 µm, Filterrendement=99,9999 %
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2582 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 3/4 '' |
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 998,43 excl. BTW
/ stuk
€ 1.208,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen