SMC CLEAN GAS FILTER SFB315-02

Clean Gas Filter

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:SFB315-02
Rubix:05293390
EAN:3618036227093
SMC CLEAN GAS FILTER SFB315-02
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC CLEAN GAS FILTER SFB315-02


SFB, Clean Air Filter Cartridge Type/Straight Style

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht150 g
Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Typewegwerf-reinraum-gasfilter (long size, gerade ausführung)
Volumestroom45 l/min
Maximale bedrijfsdruk9,9 bar
Verbindingurj 1/4 (union ring joint)
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
333,47 excl. BTW
/ stuk
403,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen